Beli ridgid pipe wrench heavy duty di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
- RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- RIDGID Pipe WrenchDeskripsi:Straight pipe wrenches have a traditional design with a wrench head opening that is parallel to the handle. They are used to turn threaded pipe and pipe fittings for installation or removal.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)atribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- RIDGID Raprench WrenchDeskripsi:The RIDGID Raprench Wrench features a deep and broad jaw housing provides smooth and a flat surface ideal for occasional use as a hammer. Easy spin nonstick adjustment nut. Instant grip/release. Deep broad hook jaw housing. Heat-treated replaceable jaw.atribut:
- Nom. Size (inch): 10
- Nom. Size (mm): 250
- Pipe Capacity (inch): 1.5
- Pipe Capacity (mm): 40
- Catalog Number: 31395
- Pipe Capacity Outer Diameter (mm): to 49
- Total Length (Designation) (mm): 250
- RIDGID Exposed Ratchet Threader Set NPT (Senai Pipa Manual)Deskripsi:RIDGID Exposed Ratchet Threader Sets are designed to thread pipe or conduit using individual die heads for each size of pipe and a manually operated ratchet. All matched Threader Sets include Die Heads, Ratchet Assembly, Ratchet Handle and Alloy Dies.
- Kennedy Aluminium Pipe WrenchDeskripsi:Lightweight aluminium. As robust as cast iron wrenches but 40% lighter. I-beam handle design.atribut:
- Protection Features: 40% Lighter
- Jaw Material: Steel
- Handle Color: Silver
- Type: Pipe Wrench
- Handle Type: Adjustable
- Handle Material: Lightweight Aluminium
- Standards Met: GGG-W-651E
- Jaw Type: Standard
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- RIDGID Chain Wrench (Kunci Pipa Rantai)Deskripsi:A double jaw gives fast, ratchet-like action in either direction.
- RIDGID Hand Tool Part (Sparepart Kunci Pipa)atribut:
- UNSPSC: 27111708
- Impact Rated: No
Daftar Harga ridgid pipe wrench heavy duty Terbaru October 2026
| RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp999.900 |
| RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp559.900 |
| RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp1.599.900 |
| TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
| KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp79.900 |
| RIDGID Pipe Wrench | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp329.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp74.900 |
| RIDGID Sectional Machine (Mesin Pembersih Saluran Air) | Rp40.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/d6P102048474-16.jpg)
/72P102891254-7.jpg)
/8uP102294318-8.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
/otP103637893-11.jpg)

/beP106846410-12.jpg)
/o2P101005866-11.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
/k9P102047729-16.jpg)
/60P101000216-6.jpg)

/k4P101515724-12.jpg)
/9wP102241356-7.jpg)
/itP102241677-19.jpg)

/53P111092183-1.jpg)
/47P103184151-9.jpg)
/9cP102294336-6.jpg)
/18P109781044-17.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)